Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361135030 NoGo rengasmittari, säädettävä, 3/8-32 Unef, 2A | AE8JVZ 6DJA4

VERMONT GAGE 361135030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 3/8-32 Unef, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JVZ Malli: 361135030Ristiviite: 6DJA4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1-3 / 4 "
Kokonaispaksuus7 / 16 "
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko3 / 8-32
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361135040 NoGo Ring Gage, 3/8-32 Unef, 3A, teräs | BH2PTM 361135040Ring Gage€195.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361135030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 3/8-32 Unef, 2A
€198.46 / yksikkö