Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 361123510 Go Ring Gage, Adjustable, #12-28 Unf, 2A | AE8JUY 6DHY5

VERMONT GAGE 361123510 Go Ring Gage, säädettävä, #12-28 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JUY Malli: 361123510Ristiviite: 6DHY5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€151.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispaksuus1 / 4 "
thread Pituus3 / 16 "
Kierteen koko# 12-28
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE 361123520 Go Ring Gage, #12-28 Unf, 3A, Steel | BH2PPR 361123520Ring Gage€144.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361123510 Go Ring Gage, säädettävä, #12-28 Unf, 2A
€151.96 / yksikkö