VALLEY CRAFT F89058VCRD Turvakärry, 60 x 30 x 66 tuuman koko, 2 säädettävää hyllyä, 2000 lb. Kapasiteetti, punainen

Tuote: CX8WQP Malli: F89058VCRD
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,799.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakärry

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189.45
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)106.68

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriPohjan kokoHinta
VALLEY CRAFT F89557VCBL Turvakärry, 2000 lbs Kapasiteetti, 48 x 24 tuuman pohja, sininen, 51 x 24 x 66 tuuman koko | CJ6TJT F89557VCBL51 "x 24" x 66 "sininen48 "x 24"€2,171.59
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89557VCGY Turvakärry, 2000 lbs Kapasiteetti, 48 x 24 tuuman pohja, harmaa, 51 x 24 x 66 tuuman koko | CJ6TJU F89557VCGY51 "x 24" x 66 "Harmaa48 "x 24"€2,171.59
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89557VCRD Turvakärry, 2000 lbs Kapasiteetti, 48 x 24 tuuman pohja, punainen, 51 x 24 x 66 tuuman koko | CJ6TJV F89557VCRD51 "x 24" x 66 "punainen48 "x 24"€2,171.59
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89483VCBL Turvakärry, 2000 lbs Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman pohja, sininen, 51 x 30 x 66 tuuman koko | CJ6TJW F89483VCBL51 "x 30" x 66 "sininen48 "x 30"€2,265.14
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89483VCGY Turvakärry, 2000 lbs Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman pohja, harmaa, 51 x 30 x 66 tuuman koko | CJ6TJX F89483VCGY51 "x 30" x 66 "Harmaa48 "x 30"€2,265.14
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89483VCRD Turvakärry, 2000 lbs Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman pohja, punainen, 51 x 30 x 66 tuuman koko | CJ6TJY F89483VCRD51 "x 30" x 66 "punainen48 "x 30"€2,265.14
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89556VCBL Turvakärry, 2000 lbs Kapasiteetti, 60 x 30 tuuman pohja, sininen, 63 x 30 x 66 tuuman koko | CJ6TJZ F89556VCBL63 "x 30" x 66 "sininen60 "x 30"€2,398.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F89058VCRD Turvakärry, 60 x 30 x 66 tuuman koko, 2 säädettävää hyllyä, 2000 lb. Kapasiteetti, punainen
€2,799.68 / yksikkö