Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9712 ​​Valosähköinen savunilmaisimen kansi valkoinen | AH3CCN 31CM59

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9712 ​​valosähköisen savuilmaisimen kansi valkoinen

Varastossa
Tuote: AH3CCN Malli: STI-9712Ristiviite: 31CM59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen savunilmaisimen kansi
VäriValkoinen
Syvyys7.375 "
Korkeus4 13 / 16 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
MateriaaliTeräs
Asennuspinta
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6441
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9712 ​​valosähköisen savuilmaisimen kansi valkoinen
€43.79 / yksikkö