Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301170040 Go/NoGo Plug Gage Assembly 1 1/8-12 Unf 2B

Varastossa
Tuote: AE8JRE Malli: 301170040Ristiviite: 6DHR2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3.625 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus5.875 "
Kierteen koko1 1 / 8-12
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371170050 Go/NoGo Set Pistoke 1 1/8-12 Unf, 2A | AE7VTL 6ATG3 3711700502ALiitä Gage7.25 "€516.76
VERMONT GAGE ​​301170050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1 1/8-12 Unf 3B | BH2KZX 301170050-Taperlock-kierretulppa-€263.26
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371170060 Go/NoGo Set Pistoke, 1 1/8-12 Unf, 3A, teräs | BH2UUL 371170060-Liitä Gage-€501.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301170040 Go/NoGo Plug Gage Assembly 1 1/8-12 Unf 2B
€283.61 / yksikkö