Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO MS5712TN-5X3/32X1 1/4-36T 105-07691 Cutting Tool, High Speed Steel, 5 Inch Cutter Dia, 3/32 Inch Cutter Thick | CR6LNP 60JW90

KEO MS5712TN-5X3/32X1 1/4-36T 105-07691 Leikkuutyökalu, nopea teräs, 5 tuuman leikkurin halkaisija, 3/32 tuuman leikkurin paksuus

Varastossa
Tuote: CR6LNP Model: MS5712TN-5X3/32X1 1/4-36T 105-07691Ristiviite: 60JW90

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€527.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO MS5712TN-5X3/32X1 1/4-36T 105-07691 Leikkuutyökalu, nopea teräs, 5 tuuman leikkurin halkaisija, 3/32 tuuman leikkurin paksuus
€527.06 / yksikkö