Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301133010 Go Standard Thread Plug Gage, Taperlock Gage

Varastossa
Tuote: AH9DDX Malli: 301133010Ristiviite: 39UJ51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€55.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B, 3B
MateriaaliKromattu työkaluteräs - 60/62 Rc
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​311133010 Go Standard Thread Plug Gage, 3/8-16 Unc 2B,3B | BH2NGT 311133010Käännettävä pistokemittari€74.84
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321133010 Go Standard Thread Plug Gage, 3/8-16 Unc 2B,3B | BH2NYN 321133010Liitä Gage€74.84
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371133010 Go Standard Thread Plug Gage, 3/8-16 Unc, 2A, teräs | BH2TYL 371133010Liitä Gage€117.60
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371133020 Go Standard kierreliitin, 3/8-16 Unc, 3A, teräs | BH2TYM 371133020Liitä Gage€117.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301133010 Go Standard Thread Plug Gage, Taperlock Gage
€55.86 / yksikkö