Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301122540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #12-24 Unc, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JPU Malli: 301122540Ristiviite: 6DHK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus2"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus3.187 "
Kierteen koko# 12-24
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371122550 Go/NoGo Set Pistoke, #12-24 Unc, 2A | AE7VRA 6ATD0 3711225502ALiitä Gage3 5 / 16 "€296.59
VERMONT GAGE ​​301122550 Go/NoGo Taperlock Assembly, #12-24 Unc, 3B | BH2KFL 301122550-Taperlock-kierretulppa-€125.62
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311122540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #12-24 Unc 2B | BH2NEX 311122540-Käännettävä pistokemittari-€179.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311122550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #12-24 Unc 3B | BH2NEY 311122550-Käännettävä pistokemittari-€179.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321122540 Go/NoGo Sti Assembly, #12-24 Unc, 2B | BH2NXP 321122540-Liitä Gage-€174.12
VERMONT GAGE ​​321122550 Go/NoGo Sti Assembly, #12-24 Unc, 3B | BH2NXQ 321122550-Liitä Gage-€171.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371122560 Go/NoGo Set Pistoke, #12-24 Unc, 3A, Teräs | BH2TWC 371122560-Liitä Gage-€272.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301122540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #12-24 Unc, 2B
€132.86 / yksikkö