Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301121040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #10-32 Unf, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JPT Malli: 301121040Ristiviite: 6DHK8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus2"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus3.187 "
Kierteen koko# 10-32
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkakahvan pituuseräMateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
VERMONT GAGE ​​371121050 Go/NoGo Set Plug Assembly, #10-32 Unf, 2A | AE7VQZ 6ATC9 3711210502A2"Liitä GageTyökaluteräs3 5 / 16 "Go / No Go, Taperlock€284.96
VERMONT GAGE ​​321121050 Go/NoGo Ruuvikierre Insert Gage, 3B | AH9DEF 39UJ59 3211210503B3"STI-kierretulppaKromattu työkaluteräs - 60/62 Rc3.187 "Go / NoGo€181.51
VERMONT GAGE ​​301121050 Go/NoGo Taperlock Assembly, #10-32 Unf, 3B | BH2KFG 301121050--Taperlock-kierretulppa---€125.62
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311121040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #10-32 Unf 2B | BH2NER 311121040--Käännettävä pistokemittari---€179.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311121050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #10-32 Unf 3B | BH2NET 311121050--Käännettävä pistokemittari---€179.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321121040 Go/NoGo Sti Assembly, #10-32 Unf, 2B | BH2NXK 321121040--Liitä Gage---€171.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371121060 Go/NoGo Set Pistoke, #10-32 Unf, 3A, teräs | BH2TVX 371121060--Liitä Gage---€261.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301121040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #10-32 Unf, 2B
€133.76 / yksikkö