A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1 1 / 2 " , Pohjan pituus: 44 1 / 2 " , Pohjan leveys: 44 1 / 2 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 2.000-in. SP: 6996 , Purkausleveys (tuumaa): 23 , Kotelon korkeus: 46 " , Kotelon pituus: 46 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 84 " , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Moottorin jännite: 208-220/440 , Asennuspaikka: Katto , vaihe: 3 , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , Akselin halk. Vaijeripää: 1 4 / 9 " , Akselin halk. Pyörän pää: 1 4 / 9 " , Tyyppi: Keskipakohihnaveto , Pyörän halkaisija: 1-7 / 16 " , Pyörän halkaisija: 20 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän tyyppi: Eteenpäin kaareva
Syöttöaukko 20 1/2 tuumaa
Daytonin suodatetut keskipakotuulettimet toimittavat lämpöä ja suodatettua lisäilmaa varastoihin ja kaupallisiin keittiöihin. Ne muodostavat ilmaa sisätiloissa, kun sisäilmaa ei voida kierrättää ja se on tuuletettava ulos. Näissä tuulettimissa on galvanoitu teräsrakenne, halkaisijaltaan 20-1/2 tuuman teräspyörät ja neopreenieristimet, jotka lisäävät lujuutta ja kestävyyttä sekä vähentävät tärinää ja melua. Näissä tuulettimissa on säähuppu, jossa on helposti puhdistettavat alumiinisuodattimet pölyn ja muiden ilman epäpuhtauksien keräämiseksi. Niissä on hihnavetomoottorit joustavuuden vuoksi kierrosnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä tulotuulettimia, jotka ovat saatavilla 642, 732 ja 804 rpm:n puhallinnopeuksilla.