Vermont 141232580 Class X NoGo-pistokemittaria voidaan käyttää isäntänä esineiden mittaamiseen tai mittauslaitteiden kalibrointiin.
Ominaisuudet:
- Vermont 141232580 Class X NoGo-pistokemittarissa (miinus) on vankka työkaluteräsrakenne, joka osoittaa kulumista ilmoittaen käyttäjille, milloin mittari saattaa olla tarpeen vaihtaa.
- Tässä luokan X yksikössä on 4 mikrotuumaa tai parempi viimeistely lämpökäsitellyllä RC 60/65 kovuusasteikolla.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on plus- ja miinusnastamittareiden välillä?
V. Miinuskeppimittarisarja koostuu tapeista, joiden toleranssi on pienempi kuin maalin koko, mikä mahdollistaa keilan mahtumisen maalimitan sisään. Sen sijaan reikä tavoitemitassa on mahdotonta plus-tappimittasarjalla, jossa on tapit, joiden toleranssi on tavoitemitan yläpuolella.
K. Mitä luokan X toleranssi tarkoittaa?
V. Se tarkoittaa, että mittarin tuuman toleranssi on 0.00004 tuumaa ja metrinen toleranssi 0.001 mm.
K. Mitä eroa on pistokemittarilla ja rengasmittarilla?
A. Tulppamittarit tarkastavat sisäkierteet, kun taas rengasmittarit tarkastavat ulkokierteet. Jokaiseen mittariin sisältyy GO- ja NO GO -mittari.