Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​141225500 Pin Gage Miinus NoGo Class X, 0.2550 tuuman koko | AH9DDT 39UJ47

VERMONT GAGE 141225500 Pin Gage Minus NoGo Class X, koko 0.2550 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9DDT Malli: 141225500Ristiviite: 39UJ47
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
€25.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokkaX
Halkaisija0.255 "
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2"
alue0.1801 - 0.281 "
Toleranssi0"
TyyppiNoGo (miinus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaalueHinta
VERMONT GAGE ​​141225050 Pin Gage Miinus NoGo Class X, 0.2505 tuuman koko | AH9DDR 39UJ46 1412250500.25 "0.1801 - 0.281 "€25.96
VERMONT GAGE ​​141231650 Pin Gage Miinus NoGo Class X, 0.3165 tuuman koko | AH9DDU 39UJ48 1412316500.316 "0.2811 - 0.406 "€26.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 141225500 Pin Gage Minus NoGo Class X, koko 0.2550 tuumaa
€25.96 / yksikkö