Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​141231650 Pin Gage Miinus NoGo Class X, 0.3165 tuuman koko | AH9DDU 39UJ48

VERMONT GAGE 141231650 Pin Gage Minus NoGo Class X, koko 0.3165 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9DDU Malli: 141231650Ristiviite: 39UJ48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokkaX
Halkaisija0.316 "
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2"
alue0.2811 - 0.406 "
Toleranssi0"
TyyppiNoGo (miinus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaalueHinta
VERMONT GAGE ​​141225050 Pin Gage Miinus NoGo Class X, 0.2505 tuuman koko | AH9DDR 39UJ46 1412250500.25 "0.1801 - 0.281 "€25.96
VERMONT GAGE ​​141225500 Pin Gage Miinus NoGo Class X, 0.2550 tuuman koko | AH9DDT 39UJ47 1412255000.255 "0.1801 - 0.281 "€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 141231650 Pin Gage Minus NoGo Class X, koko 0.3165 tuumaa
€26.39 / yksikkö