DAYTON Rullavivut


Suodattaa
TyyliMalliToimilaitteen tyyppiVarren syvyysKäden pituusVarren materiaaliRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysHinta (ei alv)
A
11X476
Säädettävä rulla1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Teräs5 / 8 "Teräs5 / 8 "€33.61
B
11X477
Säädettävä rulla1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Teräs1"Teräs5 / 8 "€37.35
C
12T874
Säädettävä rulla1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"-5 / 8 "Teräs1 / 4 "€31.30
D
11X483
Haarukkajyrä43 / 64 "1.5 "Teräs5 / 8 "Teräs1 / 4 "€28.68
E
4 VZC7
Tavallinen tela27 / 32 "2"sinkkialumiinin25 / 32 "Muovi17 / 64 "€9.86
F
11X455
Tavallinen tela41 / 64 "2"Teräs5 / 8 "Teräs1 / 4 "€28.86
G
11X484
Tavallinen tela41 / 64 "1.5 "Teräs5 / 8 "Teräs1 / 4 "€17.36
H
4 VZC8
Tavallinen tela27 / 32 "2"sinkkialumiinin25 / 32 "metallinen17 / 64 "€4.16
I
12T870
Tavallinen tela41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Teräs1 / 4 "€14.73

Rullavivut

Daytonin rullavipuvarsia käytetään yhdessä rajakytkimien kanssa kohteiden sijainnin ja läsnäolon havaitsemiseen. Nämä varret soveltuvat esineiden havaitsemiseen kuljetinlinjoilla ja niissä on teräsrakenne, joka takaa korkean kestävyyden, ja teräs-/nailonrullakärjet kitkan minimoimiseksi ja työkappaleiden vaurioitumisen estämiseksi. Valitse näiden vipuvarsien laajasta valikoimasta, saatavilla vakio- ja haarukkarullaversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?