Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 112210000 Class ZZ Pin Gage, miinus, koko 10 mm

Varastossa
Tuote: AH9DCH Malli: 112210000Ristiviite: 39UJ15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokkaZZ
Halkaisija10mm
Suorittaa loppuunTERÄS
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2"
Toleranssi0.005mm
TyyppiNoGo (miinus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
VERMONT GAGE ​​112204980 Luokka ZZ Pin Gage, Miinus, 4.98mm Koko | AH9DBX 39UJ05 1122049804.98mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205000 Class ZZ Pin Gage, Miinus, 5mm Koko | AH9DBY 39UJ06 1122050005mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205020 Luokka ZZ Pin Gage, Miinus, 5.02mm Koko | AH9DBZ 39UJ07 1122050205.02mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205980 Luokka ZZ Pin Gage, Miinus, 5.98mm Koko | AH9DCA 39UJ08 1122059805.98mm€7.17
VERMONT GAGE ​​112206000 Luokka ZZ Pin Gage, Miinus, 6mm Koko | AH9DCB 39UJ09 1122060006mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112206020 Class ZZ Pin Gage, Miinus, 6.02mm Koko | AH9DCC 39UJ10 1122060206.02mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112207980 Class ZZ Pin Gage, Miinus, 7.98mm Koko | AH9DCD 39UJ11 1122079807.98mm€6.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 112210000 Class ZZ Pin Gage, miinus, koko 10 mm
€8.57 / yksikkö