GRAINGER 09176 Kierretanko 304 ruostumatonta terästä 1-1 / 8-7 x 6 jalkaa | AF7MRG 21YN95

GRAINGER 09176 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 6 jalkaa

Tuote: AF7MRG Malli: 09176Ristiviite: 21YN95
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€393.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6635
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.87
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 09176 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 6 jalkaa
€393.63 / yksikkö