Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, Plus, 0.140 tuuman koko | AH9CNM 39UF17

VERMONT GAGE 111114000 Pin Gage, Plus, koko 0.140 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9CNM Malli: 111114000Ristiviite: 39UF17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokkaZZ
Halkaisija0.14 "
Suorittaa loppuunTERÄS
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2"
alue0.0751 - 0.18 "
Toleranssi0.0002 "
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunalueToleranssiHinta
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, Plus, 0.020 tuuman koko | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "TERÄS0.004 - 0.025 "0.0002 "€5.28
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, Plus, 0.080 tuuman koko | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, Plus, 0.121 tuuman koko | AH9CNJ 39UF14 1111121000.121 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, Plus, 0.125 tuuman koko | AH9CNK 39UF15 1111125000.125 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, Plus, 0.126 tuuman koko | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, Plus, 0.232 tuuman koko | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "TERÄS0.1801 - 0.281 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111137500 Pin Gage, Plus, 0.375 tuuman koko | AH9CNP 39UF19 1111375000.375 "TERÄS0.2811 - 0.406 "0.0002 "€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 111114000 Pin Gage, Plus, koko 0.140 tuumaa
€6.02 / yksikkö