Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09016 Jab-saha 6 tuumaa 8 Tpi Teräs / polypropeeni | AB8AGM 24Z432

HYDE 09016 Puskasaha 6 tuuman 8 Tpi teräs/polypropeeni

Varastossa
Tuote: AB8AGM Malli: 09016Ristiviite: 24Z432
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
€12.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJab Saw
Terän pituus6"
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
Terän leveys1"
ToimintoLeikkaa kipsilevyä, seinälevyä, vaneria ja muovia
Kahvan muotoiluYlivalettu
Kahva materiaalipolypropeeni
Kerf0.07 "
Pituus11.5 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaukset työntämisen ja vetämisen aikana, terävä piste

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09016 Puskasaha 6 tuuman 8 Tpi teräs/polypropeeni
€12.26 / yksikkö