VERMONT AMERICAN 21242 Hexagon Die Carbon Steel Oikeakätinen M10-1.50mm | AC2XPV 2NWY9

VERMONT AMERICAN 21242 Kuusikulmainen hiiliteräs Oikea M10-1.50 mm

Tuote: AC2XPV Malli: 21242Ristiviite: 2NWY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Die
Kuusiokoko1"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Piki1.50mm
Koko1 / 2 "
Paksuus0.37 "
Kierteen suuntaOikea
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
VERMONT AMERICAN 20760 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 6-32 Nc | AC2XMV 2NWP8 20760321 / 2 "0.37 "NC€8.77
VERMONT AMERICAN 20761 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 8-32 Nc | AC2XMW 2NWP9 20761321 / 2 "0.37 "NC€8.77
VERMONT AMERICAN 20762 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 10-24 Nc | AC2XMX 2NWR1 20762241 / 2 "0.37 "NC€8.77
VERMONT AMERICAN 20763 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 10-32 Nf | AC2XMY 2NWR2 20763321 / 2 "0.37 "NF€8.77
VERMONT AMERICAN 20764 Kuusikulmainen Die Carbon Steel Oikea #12-24 Nc | AC2XMZ 2NWR3 20764241 / 2 "0.37 "NC€8.62
VERMONT AMERICAN 20765 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 14-20 Nc | AC2XNA 2NWR4 20765201 / 2 "0.37 "NS€4.69
VERMONT AMERICAN 20770 Hexagon Die Hiiliteräs Oikea 5 / 16-18 Nc | AC2XNC 2NWR6 20770185 / 16-180.37 "NC€11.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT AMERICAN 21242 Kuusikulmainen hiiliteräs Oikea M10-1.50 mm