Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYTÄJÄ U07810.012.0025 Pistorasiasarja Ruuvilevy 5-40 X 1/4, 100PK | AB8FWG 25J664

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Pistorasiasarja Ruuvit 5-40 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FWG Malli: U07810.012.0025Ristiviite: 25J664

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 4 "
Kohta Dia.0.057 - 067 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC 48-53
Kierteen koko5-40
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0229
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.012.0025 Pistorasiasarja Ruuvit 5-40 X 1/4, 100PK
€24.48 /pakkaus