Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT AMERICAN 21138 Käsihana M9 x 1 Päällystämätön | AC2XNY 2NWU7

VERMONT AMERICAN 21138 Käsihana M9 x 1 Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AC2XNY Malli: 21138Ristiviite: 2NWU7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.875 "
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.270 / 0.271 "
KokoM9
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
VERMONT AMERICAN 21112 Käsihana M3 x 0.5 pinnoittamaton | AC2XNN 2NWT7 21112Karkea32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€8.36
VERMONT AMERICAN 21113 Käsihana M3 x 0.6 pinnoittamaton | AC2XNP 2NWT8 21113Loppu32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
Tarjouspyyntö
VERMONT AMERICAN 21117 Käsihana M4 x 0.7 Päällystämätön | AC2XNQ 2NWT9 21117Karkea42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.50
VERMONT AMERICAN 21118 Käsihana M4 x 0.75 päällystämätön | AC2XNR 2NWU1 21118Karkea42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€6.97
VERMONT AMERICAN 21124 Käsihana M5 x 0.9 Päällystämätön | AC2XNU 2NWU3 21124Karkea42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€6.73
VERMONT AMERICAN 21131 Käsihana M7 x 1 päällystämätön | AC2XNW 2NWU5 21131Karkea42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€8.40
VERMONT AMERICAN 21139 Käsihana M9 x 1.25 Päällystämätön | AC2XNZ 2NWU8 21139Karkea42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€11.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT AMERICAN 21138 Käsihana M9 x 1 Päällystämätön
€10.34 / yksikkö