Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT AMERICAN 21117 Käsihana M4 x 0.7 Päällystämätön | AC2XNQ 2NWT9

VERMONT AMERICAN 21117 Käsihana M4 x 0.7 Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AC2XNQ Malli: 21117Ristiviite: 2NWT9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€0.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki0.70mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.0.164 / 0.166 "
KokoM4
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
VERMONT AMERICAN 21112 Käsihana M3 x 0.5 pinnoittamaton | AC2XNN 2NWT7 21112Karkea32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€8.36
VERMONT AMERICAN 21113 Käsihana M3 x 0.6 pinnoittamaton | AC2XNP 2NWT8 21113Loppu32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
Tarjouspyyntö
VERMONT AMERICAN 21118 Käsihana M4 x 0.75 päällystämätön | AC2XNR 2NWU1 21118Karkea42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€6.97
VERMONT AMERICAN 21124 Käsihana M5 x 0.9 Päällystämätön | AC2XNU 2NWU3 21124Karkea42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€6.73
VERMONT AMERICAN 21131 Käsihana M7 x 1 päällystämätön | AC2XNW 2NWU5 21131Karkea42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€8.40
VERMONT AMERICAN 21138 Käsihana M9 x 1 Päällystämätön | AC2XNY 2NWU7 21138Loppu42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€10.34
VERMONT AMERICAN 21139 Käsihana M9 x 1.25 Päällystämätön | AC2XNZ 2NWU8 21139Karkea42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€11.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT AMERICAN 21117 Käsihana M4 x 0.7 Päällystämätön
€0.50 / yksikkö