Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT AMERICAN 20064 Käsihana # 12-24unc päällystämätön | AC2XLR 2NWK9

VERMONT AMERICAN 20064 Käsihana #12-24unc Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AC2XLR Malli: 20064Ristiviite: 2NWK9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.375 "
Piki24
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.216 / 0.220 "
Koko#12
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
VERMONT AMERICAN 20058 Käsihana # 4-40unc päällystämätön | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC€6.06
VERMONT AMERICAN 20060 Hand Tap #6-32unc Päällystämätön | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC€6.02
VERMONT AMERICAN 20061 Käsihana # 8-32unc päällystämätön | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC€7.01
VERMONT AMERICAN 20062 Käsihana # 10-24unc päällystämätön | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC€6.63
VERMONT AMERICAN 20063 Käsihana # 10-32unf Päällystämätön | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF€6.79
VERMONT AMERICAN 20068 Hand Tap 1/4-20unc Päällystämätön | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC€7.05
VERMONT AMERICAN 20069 Käsihana 1 / 4-28unf päällystämätön | AC2XLU 2NWL2 2006942.5 "280.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNF€6.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT AMERICAN 20064 Käsihana #12-24unc Päällystämätön
€6.71 / yksikkö