Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1766 Grafiittilaippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMF 55YY87

USA SEALING BULK-FG-1766 Grafiittilaipan tiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BMF Malli: BULK-FG-1766Ristiviite: 55YY87

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1743 Grafiittilaippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BME 55YY76 BULK-FG-17431 / 16 "€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1766 Grafiittilaipan tiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€9.28 / yksikkö