Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7084-1 Pipe Marker Domestic Cold Water Green | AE9TFA 6M560

BRADY 7084-1 Pipe Marker Kotitalouksien Kylmävesi Vihreä

Varastossa
Tuote: AE9TFA Malli: 7084-1Ristiviite: 6M560

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus4"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5673-HPHV -putkimerkintä 8-tuumainen tai suurempi kylmävesi kotitalouskäyttöön AA6MRF 14H824 5673-HPHV8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€56.02
BRADY 5673-I Pipe Marker Kotimaan kylmävesi Vihreä | AA6MRG 14H825 5673-I1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.29
BRADY 5673-II Putkimerkki Kotitalouksien kylmävesi vihreä | AA6MRH 14H826 II-56732-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.62
BRADY 5673-O -putkimerkintä kylmävesi 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MRJ 14H827 5673-O--5"ValkoinenKietoa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7084-3C -putkimerkintä kylmää käyttövettä 3/4 tuumaan | AE2ZRT 5ACV5 7084-3C3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.88
BRADY 4048-G -putkimerkintä kylmää vettä 8 - 9-7 / 8in | AE4KNT 5LEV2 4048-G8 "- 9-7 / 8"10 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy10 "€32.80
BRADY 4048-H -putkimerkintä kylmää vettä 10-15 tuumaa | AE4KNU 5LEV3 4048-H10 "- 15"9 5 / 16 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€44.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7084-1 Pipe Marker Kotitalouksien Kylmävesi Vihreä
€5.26 / yksikkö