VELVAC 716916 Taustapeilin kaltevuusvarsi | AF7HWJ 21DJ84

VELVAC 716916 Pistepeilin vinovarsi

Varastossa
Tuote: AF7HWJ Malli: 716916Ristiviite: 21DJ84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiKalteva varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.781
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 716917 Spot Peilin viistovarsi AF7HWK 21DJ85 716917€270.24
VELVAC 716919 Spot Peilin viistovarsi AF7HWM 21DJ87 716919€270.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716916 Pistepeilin vinovarsi
€330.26 / yksikkö