Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-00788 injektiopullo 0.25 unssia - 144 kpl pakkaus | AD4NQF 41V929

QORPAK GLA-00788 injektiopullo 0.25 unssia - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NQF Malli: GLA-00788Ristiviite: 41V929

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko0.25 oz.
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK GLA-00799 injektiopullo 0.25 unssia - 144 kpl pakkaus | AD4NQQ 41V938 GLA-00799Keltainen€161.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00788 injektiopullo 0.25 unssia - 144 kpl pakkaus
€110.68 / yksikkö