Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 715620 kohdepeili Universal | AF7HWE 21DJ80

VELVAC 715620 Spot Mirror Universal

Varastossa
Tuote: AF7HWE Malli: 715620Ristiviite: 21DJ80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 716915 Taustapeilin taivutettu varsi | AF7HWH 21DJ83 716915Taivutettu varsi€310.47
VELVAC 716918 kohdepeilikulma | AF7HWL 21DJ86 716918Kulmavarsi€269.81
VELVAC 716922 kohdepeili vasen | AF7HWN 21DJ88 716922Vasen€242.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 715620 Spot Mirror Universal
€181.19 / yksikkö