VELVAC 716922 kohdepeili vasen | AF7HWN 21DJ88

VELVAC 716922 Pistepeili vasen

Varastossa
Tuote: AF7HWN Malli: 716922Ristiviite: 21DJ88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiVasen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.439
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 715620 kohdepeili Universal | AF7HWE 21DJ80 715620Yleismaailmallinen€179.84
VELVAC 716915 Taustapeilin taivutettu varsi | AF7HWH 21DJ83 716915Taivutettu varsi€299.66
VELVAC 716918 kohdepeilikulma | AF7HWL 21DJ86 716918Kulmavarsi€267.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716922 Pistepeili vasen
€240.38 / yksikkö