VELVAC 716915 Taustapeilin taivutettu varsi | AF7HWH 21DJ83

VELVAC 716915 Pistepeili taivutettu varsi

Varastossa
Tuote: AF7HWH Malli: 716915Ristiviite: 21DJ83

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiTaivutettu varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9889
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 715620 kohdepeili Universal | AF7HWE 21DJ80 715620Yleismaailmallinen€181.19
VELVAC 716918 kohdepeilikulma | AF7HWL 21DJ86 716918Kulmavarsi€269.81
VELVAC 716922 kohdepeili vasen | AF7HWN 21DJ88 716922Vasen€242.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716915 Pistepeili taivutettu varsi
€310.47 / yksikkö