Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 715148 Kuolleen kulman peilijalusta | AF7HUM 21DJ40

VELVAC 715148 Kuolleen kulman peilijalusta

Varastossa
Tuote: AF7HUM Malli: 715148Ristiviite: 21DJ40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea pistepeili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
Kokonaispituus17 1/2 "- 24"
Tyyppikolmijalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.232
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VELVAC 715150 Kuolleen kulman peilijalusta | AF7HUN 21DJ41 71515021 "- 32 3/4"€213.54
VELVAC 715166 Kuolleen kulman peilijalusta | AF7HUP 21DJ42 71516623.5 "€199.28
VELVAC 715168 Kuolleen kulman peilijalusta | AF7HUQ 21DJ43 71516820.375 "€189.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 715148 Kuolleen kulman peilijalusta
€190.22 / yksikkö