Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 709407 korvaava lasisarja | AB9UCU 2FAN7

VELVAC 709407 Vaihtolasisarja

Varastossa
Tuote: AB9UCU Malli: 709407Ristiviite: 2FAN7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolasilasarja
MuotoSuorakulmainen
TyyppiMalli 2015/2020

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7009911000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
VELVAC 709309 Varalasi lämmittimellä | AB9UCN 2FAN1 709309Vaihtolasi lämmittimellä-€88.86
VELVAC 709748 korvaava lasisarja | AB9UCW 2FAN9 709748VaihtolasilasarjaLuokkaan C€74.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 709407 Vaihtolasisarja
€52.24 / yksikkö