Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 709309 Varalasi lämmittimellä | AB9UCN 2FAN1

VELVAC 709309 Vaihtolasi lämmittimellä

Varastossa
Tuote: AB9UCN Malli: 709309Ristiviite: 2FAN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolasi lämmittimellä
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7009911000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
VELVAC 709407 korvaava lasisarja | AB9UCU 2FAN7 709407VaihtolasilasarjaMalli 2015/2020€50.49
VELVAC 709748 korvaava lasisarja | AB9UCW 2FAN9 709748VaihtolasilasarjaLuokkaan C€71.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 709309 Vaihtolasi lämmittimellä
€84.54 / yksikkö