Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 705111 Kulma takapeili | AB9UAQ 2FAE8

VELVAC 705111 Kulma takapeili

Varastossa
Tuote: AB9UAQ Malli: 705111Ristiviite: 2FAE8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma takapeili
Korkeus6.5
Pituus16 "
MateriaaliHarjattu alumiini
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
VELVAC 705333 kulmapeili | AB9UAK 2FAE3 7053337Ruostumaton teräs€43.31
VELVAC 705335 Kulmapeili | AB9UAL 2FAE4 7053357Ruostumaton teräs€57.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 705111 Kulma takapeili
€22.39 / yksikkö