Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 705333 kulmapeili | AB9UAK 2FAE3

VELVAC 705333 Kulma takapeili

Varastossa
Tuote: AB9UAK Malli: 705333Ristiviite: 2FAE3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma takapeili
Korkeus7
Pituus16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
VELVAC 705335 Kulmapeili | AB9UAL 2FAE4 7053357Ruostumaton teräs€57.76
VELVAC 705111 Kulma takapeili | AB9UAQ 2FAE8 7051116.5Harjattu alumiini€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 705333 Kulma takapeili
€43.31 / yksikkö