Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 600245-1 Anti-sifoniputki 2 tuuman täyttökaula | AE3LUB 5DYW6

VELVAC 600245-1 Anti-sifonin putki, 2 tuuman täyttöaukko

Varastossa
Tuote: AE3LUB Malli: 600245-1Ristiviite: 5DYW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipanestoputki
KokoYli 20 gallonaa minuutissa
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1
Koko2 tuuman kaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VELVAC 600246-1 Anti-sifoniputki 1.87 tuuman täyttökaula | AE3LUA 5DYW5 600246-11.87 tuuman kaula€62.44
VELVAC 600244-1 Anti-sifoniputki 2-1 / 4 tuuman täyttökaula | AE3LUC 5DYW7 600244-12-1 / 4 "täyttökaula€56.56
VELVAC 600243-1 Antisifoniputki 2 1/2 tuuman kaula Kenworth | AE3LUD 5DYW8 600243-12-1 / 2 "täyttökaula€66.41
VELVAC 600242-1 Anti-siphon Tube 2-1 / 2 tuuman kaula Volvo | AE3LUE 5DYW9 600242-12-1 / 2 "täyttökaula€63.39
VELVAC 600241-1 Anti-sifoniputki 3 tuuman täyttökaula | AE3LUF 5DYX0 600241-13 tuuman kaula€63.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 600245-1 Anti-sifonin putki, 2 tuuman täyttöaukko
€62.53 / yksikkö