Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 590163 Johto, 180 tuumaa, kelattu 40 tuuman lyijy | AH4WQG 35NL54

VELVAC 590163 johto, pituus 180 tuumaa kierretty 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4WQG Malli: 590163Ristiviite: 35NL54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohto
Suorittaa loppuunSinkkitulpat, poly-peitetyt johdot
MateriaaliKupari
TyyppiKierretty, 40 "johtava yksi pää, 7-suuntainen
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7305
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyppiHinta
VELVAC 590157 johto, 180 tuumaa, kelattu kupari | AH4WQE 35NL52 590157Sinkkitulpat, poly-peitetyt johdotKäämi, 7-tie€117.63
VELVAC 590161 Johto, 180 tuumaa, kelattu ABS | AH4WQF 35NL53 590161Sinkkitulpat, poly-peitetyt johdotKierretty, ABS, 7-suuntainen€169.19
VELVAC 590160 Johto 144 tuuman pituus ABS -järjestelmille | AH4WQH 35NL55 590160Sinkkitulpat, poly-peitetyt johdot7-tie, ABS-järjestelmät€153.71
VELVAC 590165 Johto 144 tuuman pituus 12 V kupari | AH4WQJ 35NL56 590165Sinkkitulpat, poly-suojajohdot7-Way€125.03
VELVAC 590166 Johdon 180 tuuman pituus ABS-järjestelmille | AH4WQK 35NL57 590166Sinkkitulpat, poly-peitetyt johdotABS-järjestelmät, 7-tie€145.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 590163 johto, pituus 180 tuumaa kierretty 40 tuumaa
€198.84 / yksikkö