Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 590161 Johto, 180 tuumaa, kelattu ABS | AH4WQF 35NL53

VELVAC 590161 Johto, 180 tuuman pituus, kierretty ABS

Varastossa
Tuote: AH4WQF Malli: 590161Ristiviite: 35NL53
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
€169.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohto
Suorittaa loppuunSinkkitulpat, poly-peitetyt johdot
MateriaaliKupari
TyyppiKierretty, ABS, 7-suuntainen
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3435
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyppiHinta
VELVAC 590157 johto, 180 tuumaa, kelattu kupari | AH4WQE 35NL52 590157Sinkkitulpat, poly-peitetyt johdotKäämi, 7-tie€117.63
VELVAC 590163 Johto, 180 tuumaa, kelattu 40 tuuman lyijy | AH4WQG 35NL54 590163Sinkkitulpat, poly-peitetyt johdotKierretty, 40 "johtava yksi pää, 7-suuntainen€198.84
VELVAC 590160 Johto 144 tuuman pituus ABS -järjestelmille | AH4WQH 35NL55 590160Sinkkitulpat, poly-peitetyt johdot7-tie, ABS-järjestelmät€153.71
VELVAC 590165 Johto 144 tuuman pituus 12 V kupari | AH4WQJ 35NL56 590165Sinkkitulpat, poly-suojajohdot7-Way€125.03
VELVAC 590166 Johdon 180 tuuman pituus ABS-järjestelmille | AH4WQK 35NL57 590166Sinkkitulpat, poly-peitetyt johdotABS-järjestelmät, 7-tie€145.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 590161 Johto, 180 tuuman pituus, kierretty ABS
€169.19 / yksikkö