Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAF2 jalkalistan harja 1-5 / 8 tuuman leikkaus | AB3RVT

TOUGH GUY 1VAF2 jalkalistaharja, 1-5/8 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AB3RVT Malli: 1VAF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevyn harja
Estä materiaalivaahto
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliSynteettinen
Harjan pituus5.125 "
Harjan leveys7.125 "
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliSynteettinen
Käsittele väriäValkoinen
Kahva materiaalivaahto
Kokonaispituus5.5 "
Leikkauksen pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAF2 jalkalistaharja, 1-5/8 tuuman leikkaus
€39.74 / yksikkö