Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 37416 rengasliitin 12-10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77

VELVAC 37416 Rengasliitin 12 - 10 Awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HNW Malli: 37416Ristiviite: 21DG77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.45 "
Saumajuotettu
Nastan koko5 / 16 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiKokonaispituusNastan kokoHinta
VELVAC 3141M Rengasliitin 12-10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141Mpolyolefiini1.35 "# 6, # 8 ja # 10€17.25
VELVAC 37414 rengasliitin 12-10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75 37414Lämpö kutistuu1.35 "#10€19.60
VELVAC 37415 Rengasliitin 12-10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Lämpö kutistuu1.5 "1 / 4 "€19.64
VELVAC 37417 rengasterminaali 12-10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417Lämpö kutistuu1.5 "3 / 8 "€19.56
VELVAC 30414 rengasterminaali 12-10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Nylon / polyolefiini1.6 "#10€17.96
VELVAC 30415 rengasliitin 12-10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Nylon / polyolefiini1.8 "1 / 4 "€19.18
VELVAC 30416 rengasliitin 12-10 Awg Pk10 | AF7HQK 21DH14 30416Nylon / polyolefiini1.8 "5 / 16 "€18.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 37416 Rengasliitin 12 - 10 Awg Pk10
€19.41 / yksikkö