Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 30430 Butt -liitosliitin 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89

VELVAC 30430 päittäisliitin 12-10 Awg Yel Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HPJ Malli: 30430Ristiviite: 21DG89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.142 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon ja polyolefiini
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus2.25 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima12 AWG - 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 30130 Butt Splice Liitin 22-18 Awg Punainen Pk10 | AF7HPG 21DG87 301300.062 "punainen2.040 "22 AWG - 18 AWG€19.94
VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Sininen Pk10 | AF7HPH 21DG88 303300.097 "sininen1.975 "16 AWG - 14 AWG€20.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 30430 päittäisliitin 12-10 Awg Yel Pk10
€23.51 / yksikkö