ACME ELECTRIC T279743S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | AE2EGG 4WUD8

ACME ELECTRIC T279743S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 3kVA

Varastossa
Tuote: AE2EGG Malli: T279743SRistiviite: 4WUD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,421.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys7.13 "
Kotelon viimeistelyHarmaa
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus11.5 "
Hz60
Tulojännite120/208/240/277 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus3KVA
Leveys10.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4925
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8504320000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 120/208/240/277 V ensiöjännite, 120/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusVA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T279746S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 10kVA | AE2EGH 4WUE2 T279746S10.84 "15.19 "-10KVA13.5 "€3,097.97
ACME ELECTRIC T279745S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7PCF T279745S-15.19 "10.84 "-13.5 "€2,912.96
ACME ELECTRIC T279744S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 5kVA | BC7PCJ T279744S-14.38 "7.13 "-10.31 "€2,055.06
ACME ELECTRIC T279747S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 15kVA | BC7PCV T279747S-16.94 "11.59 "-14.12 "€4,390.12
ACME ELECTRIC T279748S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 25kVA | BC7PFL T279748S-18.44 "13.34 "-16.13 "€5,795.15
ACME ELECTRIC T279740S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | BC7PHY T279740S-10.5 "5.13 "-5.5 "€731.50
ACME ELECTRIC T279742S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 2kVA | BC7PRA T279742S-13 "5.13 "-5.5 "€1,258.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T279743S Jakomuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 3kVA
€1,421.75 / yksikkö