Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 30130 Butt Splice Liitin 22-18 Awg Punainen Pk10 | AF7HPG 21DG87

VELVAC 30130 Butt Splice Liitin 22-18 Awg Red Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HPG Malli: 30130Ristiviite: 21DG87
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
€19.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.062 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon ja polyolefiini
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus2.040 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima22 AWG - 18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Sininen Pk10 | AF7HPH 21DG88 303300.097 "sininen1.975 "16 AWG - 14 AWG€20.17
VELVAC 30430 Butt -liitosliitin 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89 304300.142 "Keltainen2.25 "12 AWG - 10 AWG€23.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 30130 Butt Splice Liitin 22-18 Awg Red Pk10
€19.94 / yksikkö