Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 30424 Lämpökutistuva HD-lapio, keltainen 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17

VELVAC 30424 Kutiste Hd Spade Keltainen 12 - 10awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HQN Malli: 30424Ristiviite: 21DH17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon / polyolefiini
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.6 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 30122 lämpökutistuva HD-lapio punainen 22-18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95 30122punainen1.35 "#622-18 AWG€15.37
VELVAC 30124 Lämpökutistuva HD-lapio Punainen 22-18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96 30124punainen1.25 "#1022-18 AWG€16.83
VELVAC 30324 Heat Shrink Hd Spade Sininen 16-14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324sininen1.25 "#1016-14 AWG€17.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 30424 Kutiste Hd Spade Keltainen 12 - 10awg Pk10
€17.61 / yksikkö