Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 30124 Lämpökutistuva HD-lapio Punainen 22-18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96

VELVAC 30124 lämpökutiste, HD Spade, punainen 22 - 18 Awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HPR Malli: 30124Ristiviite: 21DG96

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€17.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon / polyolefiini
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.25 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 30122 lämpökutistuva HD-lapio punainen 22-18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95 30122punainen1.35 "#622-18 AWG€15.75
VELVAC 30324 Heat Shrink Hd Spade Sininen 16-14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324sininen1.25 "#1016-14 AWG€19.64
VELVAC 30424 Lämpökutistuva HD-lapio, keltainen 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17 30424Keltainen1.6 "#1012-10 AWG€18.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 30124 lämpökutiste, HD Spade, punainen 22 - 18 Awg Pk10
€17.82 / yksikkö