Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 30369 urospuolinen lämpökutistuva Bullet Blue Pk 10 | AF7HQD 21DH08

VELVAC 30369 urospuolinen lämpökutistuva bullet sininen Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7HQD Malli: 30369Ristiviite: 21DH08

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosluoti katkaistaan
Tynnyri Dia.0.097 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiKutistemuovi nailonia / polyolefiinia
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.35 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.156 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodieräKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 30169 urospuolinen kutistemuovi 22-18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97 301690.062 "punainenMies Katkaise yhteys1.35 "0.020 "x 0.187"22-18 AWG€19.01
VELVAC 30179 naisten kutistemuovi 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "punainenNainen luodin katkaisu1.48 "0.156 "22-18 AWG€19.18
VELVAC 30379 naaras lämpökutistuva Bullet Blue Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "sininenNainen luodin katkaisu1.42 "0.156 "16-14 AWG€18.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 30369 urospuolinen lämpökutistuva bullet sininen Pk 10
€17.23 / yksikkö