Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 091003 Autokatkaisija 150a 30vdc | AF7HTM 21DJ01

VELVAC 091003 Autojen katkaisija 150a 30vdc

Varastossa
Tuote: AF7HTM Malli: 091003Ristiviite: 21DJ01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria150
Syvyys1"
Korkeus1"
Keskeytysluokitus3 kA 30 VDC
MateriaaliMusta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi
AsennusLiitä
Nollaa tyyppimanuaalinen
TerminaaliliitäntäTerä
Jännite30 VDC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMateriaaliHinta
VELVAC 091004 Autokatkaisija 150a 30vdc | AF7HTN 21DJ02 091004150Bakelite€104.82
VELVAC 091005 Autokatkaisija 60a 30vdc | AF7HTP 21DJ03 09100560Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€125.11
VELVAC 091006 Autokatkaisija 80a 30vdc | AF7HTQ 21DJ04 09100680Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€125.87
VELVAC 091007 Autokatkaisija 100a 30vdc | AF7HTR 21DJ05 091007100Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€119.65
VELVAC 091008 Autokatkaisija 120a 30vdc AF7HTT 21DJ06 091008120Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€134.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 091003 Autojen katkaisija 150a 30vdc
€128.89 / yksikkö