Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 091004 Autokatkaisija 150a 30vdc | AF7HTN 21DJ02

VELVAC 091004 Autojen katkaisija 150a 30vdc

Varastossa
Tuote: AF7HTN Malli: 091004Ristiviite: 21DJ02
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
€104.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria150
Syvyys1"
Korkeus1"
Keskeytysluokitus3 kA 30 VDC
MateriaaliBakelite
AsennusLiitä
Nollaa tyyppimanuaalinen
TerminaaliliitäntäTerä
Jännite30 VDC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMateriaaliHinta
VELVAC 091003 Autokatkaisija 150a 30vdc | AF7HTM 21DJ01 091003150Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€128.89
VELVAC 091005 Autokatkaisija 60a 30vdc | AF7HTP 21DJ03 09100560Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€125.11
VELVAC 091006 Autokatkaisija 80a 30vdc | AF7HTQ 21DJ04 09100680Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€125.87
VELVAC 091007 Autokatkaisija 100a 30vdc | AF7HTR 21DJ05 091007100Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€119.65
VELVAC 091008 Autokatkaisija 120a 30vdc AF7HTT 21DJ06 091008120Musta UL-luokitus 94V0 Termoset-muovi€134.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 091004 Autojen katkaisija 150a 30vdc
€104.82 / yksikkö