Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 056109 170 kpl sähköliitinsarja | AD2BMF 3MJY9

VELVAC 056109 170 kappaleen sähköliitinsarja

Varastossa
Tuote: AD2BMF Malli: 056109Ristiviite: 3MJY9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköliitinsarja, 170 kpl
Kit tyyppiliitin
Palojen lukumäärä170
Kokojen lukumäärä6
Koot sisältyvät22-18 AWG, 22-14 AWG, 18-14 AWG, 18-10 AWG, 16-14 AWG, 12-10 AWG
Päätteen tyyppiVinyylieristetty
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Suosittuja kokovaihtoehtoja ja lisävarusteita

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 056109 170 kappaleen sähköliitinsarja
€99.46 / yksikkö