Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 11535515 Pitkä poranterän tappi WD1 # 21 | AG3NHC 33PA02

OSG 11535515 Pitkä poranterä, WD1 #21

Varastossa
Tuote: AG3NHC Malli: 11535515Ristiviite: 33PA02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä
Desimaaliekvivalentti0.1590
Mitan tyyppiLangan koko
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunWD1
Huilun pituus22mm
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero1150
MateriaaliHSSE
Metrinen koko4.04
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus66mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiNeljä puolta
Koko#21
TyyppiTynkä
Langan koko#21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoDesimaaliekvivalenttiPorakohtaHuilun pituusMetrinen kokoKokonaispituusPistekulmaKokoHinta
OSG 11522215 Pitkä poranterän tappi WD1 # 36 | AG3NHB 33PA01 11522215#360.1065130 astetta16mm2.7148mm130 Tutkinnot#36€28.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 11535515 Pitkä poranterä, WD1 #21
€40.19 / yksikkö